Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 93400 Grommet Pvc Hvit | AE6RYJ 5UVZ5

GROTE 93400 Grommet Pvc Hvit

På lager
Vare: AE6RYJ Modell: 93400Kryssreferanse: 5UVZ5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakgrommet
FinishHvit
Inne i Dia.1 1 / 4 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.4 3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • For lager nummer (47502,47503, 45232, 45233)

Produktvarianter

ProduktModellFinishInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris
GROTE 91400 gjennomføring 2 13/16 tommer Id | AB9URC 2FDV7 91400Svart2-25 / 32 "grommet3-1 / 4 "39NOK
GROTE 91410 Grommet 3 tommers Id | AB9URE 2FDV9 91410Svart3"grommet3-5 / 8 "42NOK
GROTE 91740 Grommet 4 Tommer Id | AB9URJ 2FDW4 91740Svart4-1 / 2 "grommet5-1 / 4 "48NOK
GROTE 92120 Grommet 2 5/16 Inch Id | AB9URQ 2FDX1 92120Svart2-5 / 16 "grommet2-13 / 16 "46NOK
GROTE 94010 Grommet 2 13/16 Tommer Id | AB9UTD 2FDY4 94010Svart2-25 / 32 "grommet3-1 / 4 "95NOK
GROTE 94100 Grommet 2 5/16 Tommer Id | AB9UTF 2FDY6 94100Svart2-1 / 3 "grommet2-13 / 16 "94NOK
GROTE 91950 Grommet Closed Back 4-1/2 Id Pvc Black | AC3RTM 2VPZ2 91950Svart4-1 / 2 "Grommet, lukket rygg5-1 / 4 "247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 93400 Grommet Pvc Hvit
69NOK / enhet