Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 92420 Grommet åpnet rygg 2 1/2 tommers bredde Pvc | AB9URX 2FDX7

GROTE 92420 Grommet åpnet bak 2 1/2 tommers bredde Pvc

På lager
Vare: AB9URX Modell: 92420Kryssreferanse: 2FDX7
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrommet, åpnet rygg
FinishSvart
Inne i Dia.2-1/2 x 6-3/4"
MaterialePVC
Utenfor Dia.3-1/4 x 7-5/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8708998180
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall gjennomføringer eller fester (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 92420 Grommet åpnet bak 2 1/2 tommers bredde Pvc
42NOK / enhet