SUREBONDER Limpistoler

Høytemperaturlimpistoler for å levere lim med ca. 2.5 lb per time ved 100 watt varmeeffekt, ideell for bruksområder som krever lavt til middels volum lim. Har en ergonomisk utformet lang avtrekker slik at mindre innsats kreves

filtre

SUREBONDER -

Limpistoler

StilModellFunksjonDrifts Temp.ProduksjonStørrelseVerktøylengdeVerktøyvektWattsPris (eks. mva)
APRO2-220Større volumapplikasjoner, smelter opp til 8 lb./hr.220 grader til 400 grader F8 pund / t7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2203 123NOK
BPRO8000AMiddels volumapplikasjoner, smelter opp til 5.5 lb./hr.400 Grader F5.5 pund / t7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ
SUREBONDER -

Varmlimpistoler

Surebonder limpistoler for høy temperatur er designet for å feste / feste komponenter og arbeidsstykker i trebearbeiding, laminering og konstruksjon. Disse varme limpistolene har en 30-minutters automatisk avstengningsmekanisme for å minimere strømforbruket, gummiutløser- og håndtakdesign, avtakbart trådstativ og høy / lav dobbel temperaturinnstilling Velg mellom et omfattende utvalg av limpistoler i 80 & 100 W strømalternativer på Raptor Supplies.

StilModellFunksjonProduksjonVerktøyvektWattsPris (eks. mva)
APRO2-80Applikasjoner med lavere volum, smelter opp til 2.5 lb./hr.2.5 pund / t0.8 lb.80487NOK
BPRO2-100Middels volumapplikasjoner, smelter opp til 4 lb./hr.4 pund / t1.35 lb.100677NOK
SUREBONDER -

Limpistol, med ledning, 2.5 lb/t, fingeravtrekkeraktuator, manuell mating, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
PRO2-180CN2TKA1 348 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?