Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batteristørrelse: 14 , Batterispenning: 12V , Kabeltype: Elektrisk trådløs , Fremre hjulmateriale: polyuretan , HP: 0.5 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 4" , Vektgrense: 1500 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Forsterkere: 6A , Antall batterier: 1 , Antall hjul: 4 , Fase: 1 , Strømkilde: DC , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Ensartet kapasitet ved 0" til 63": 1500 lbs. , Ensartet kapasitet ved 63" til 118": 1000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 63" til 98": 1000 lbs.