VESTIL SLNM-118-AA justerbar gaffel med stabler, 118 tommer | AG7YXC

VESTIL SLNM-118-AA justerbar gaffel med stabler, 118 tommer

Vare: AG7YXC Modell: SLNM-118-AA
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

70 444 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet1500 lbs.
FARGESvart
LedningstypeElektrisk trådløs
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Høyde78 "
HP0.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde65.5 "
Løftehøyde Maks.118 "
Lastekapasitet1500 lbs.
Senket høyde2"
MaterialeStål
Maks. Forsterker6A
Maks. Reiseavstand116 "
Maks. Bredde mellom gafler27 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2"
Min. Bredde mellom gafler8"
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Antall batterier1
Antall hjul4
Fase1
StrømkildeDC
Hevet høyde118 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Materiale på hjul bakpolyuretan
StilJusterbare gafler, justerbare støtteben
Ensartet kapasitet på 0" til 63"1500 lbs.
Ensartet kapasitet på 63" til 118"1000 lbs.
Spenning12V
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 315
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bredde mellom gaflerFARGEGaffellengdeMaks. Bredde mellom benaMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaStilPris
VESTIL SLNM-118-FF stablerdrevet løftegaffel, 118 tommers størrelse | AG7YXD SLNM-118-FF-Svart45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Faste gafler over faste støtteben (kun glideskinner)66 248 NOK
VESTIL SLNM-63-AA justerbar gaffel med stabler, 63 tommer, 1000 Lb., kapasitet | AG7YXG SLNM-63-AA19.7 "Gul30 "49.25 "2"6.25 "37.4 "Justerbare gafler, justerbare støtteben53 119 NOK
RFQ
VESTIL SLNM-63-FF stabler med smal mast fast gaffel, 63 tommers størrelse | AG7YXH SLNM-63-FF-Gul45 "-3.25 "26.75 "26.75 "Faste gafler over faste støtteben (kun glideskinner)51 759 NOK
VESTIL SLNM-98-AA justerbar gaffel med stabler, 98 tommer | AG7YXJ SLNM-98-AA27 "Gul36 "50 "2"8"40.13 "Justerbare gafler, justerbare støtteben64 359 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SLNM-118-AA justerbar gaffel med stabler, 118 tommer
70 444 NOK / enhet