Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./time. 220w

På lager
Vare: AF7GJN Modell: PRO2-220Kryssreferanse: 20YV44
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
2 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
FunksjonStørre volumapplikasjoner, smelter opp til 8 lb./hr.
Lim Stick Kapasitet7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Drifts Temp.220 grader til 400 grader F
Produksjon8 pund / t
Størrelse7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Bytt TypePÅ AV
Verktøylengde10.5 "
Verktøyvekt1.45 lb.
typenVarm smelt
Spenning110
Watts220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7865
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8516790000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Justerbar temperaturkontrollhjul, Metallstativ for metall for ekstra stabilitet, På / av-bryter, Ergonomisk lang utløser, Integrert monteringshull for pistolbalanser, Slagjusteringsskrue for limutgang, Utskiftbar dyse kan brukes

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonDrifts Temp.ProduksjonStørrelseVerktøylengdeVerktøyvektWattsPris
SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AMiddels volumapplikasjoner, smelter opp til 5.5 lb./hr.400 Grader F5.5 pund / t7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./time. 220w
2 856 NOK / enhet