SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42

SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./time. 180w

Vare: AF7GJM Modell: PRO8000AKryssreferanse: 20YV42

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLimpistol
FôrAvtrekker
FunksjonMiddels volumapplikasjoner, smelter opp til 5.5 lb./hr.
Lim Stick Kapasitet7 / 16 "
Drifts Temp.400 Grader F
Produksjon5.5 pund / t
Størrelse7 / 16 "
Bytt TypePÅ AV
Verktøylengde9"
Verktøyvekt1.3 lb.
typenVarm smelt
Spenning110
Watts180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8516790000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Trådmetallstativ for ekstra stabilitet, På / Av-bryter, Ergonomisk lang utløser, Integrert pistolbalanseringshull, Utskiftbar dyse kan brukes

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonDrifts Temp.ProduksjonStørrelseVerktøylengdeVerktøyvektWattsPris
SUREBONDER PRO2-220 Limpistol Hot Melt 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44 PRO2-220Større volumapplikasjoner, smelter opp til 8 lb./hr.220 grader til 400 grader F8 pund / t7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2202 856 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUREBONDER PRO8000A Limpistol Hot Melt 5.5 Lb./time. 180w