LITTLE GIANT Generelle formål håndbiler

Håndbiler i stål med pulverlakkert overflate som brukes til å løfte og transportere forskjellige industrielle forsyninger. Har en lastekapasitet på 800 lb og er tilgjengelig i forskjellige håndtakstyper

filtre

LITTLE GIANT -

Håndtruck for generell bruk, 800 kg, stål, grønn

StilModellHåndtakstypeHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
AT-360-10Kontinuerlig Frame Flow-Back10 "Hard gummi2.75 "2 536NOK
BT-364-10Kontinuerlig rammesløyfe10 "Massivt gummi2.75 "2 126NOK
CT-364-10PKontinuerlig rammesløyfe10 "Pneumatisk3.5 "2 421NOK
AT-360-10PKontinuerlig rammesløyfe10 "Pneumatisk3.5 "3 729NOK
DT-240-8SKontinuerlig rammesløyfe8"Massivt gummi2.5 "1 992NOK
ET-362-10PDobbelt håndtak10 "Pneumatisk3.5 "2 428NOK
FT-362-8SDobbelt håndtak8"Hard gummi2.5 "2 120NOK
LITTLE GIANT -

Håndbil, 800 lb, grønn, stål, 12 "neseplate

StilModellHåndtakstypeHjullagerHjuldiameterHjul TypeHjulbreddePris (eks. mva)
ATF-200-8SKontinuerlig Frame Flow-BackBall8"Massivt gummi2.5 "3 526NOK
BTF-240-8SKontinuerlig rammesløyfeBall8"Massivt gummi2.5 "3 863NOK
CTF-240-10FFKontinuerlig rammesløyfePresisjonsball10 "Ikke-merking Flat Gratis3.5 "5 909NOK
LITTLE GIANT -

Tilt Back Hand Truck Gummihjul

ModellSakPris (eks. mva)
T-400-10-4RAC8ABA3 156 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?