MUELLER INDUSTRIES Port- og globeventiler

filtre

MUELLER INDUSTRIES -

Messing Gate Valves, FNPT gjenget tilkobling

Mueller Industries portventiler tillater fullstendig avstengning eller helt åpen væskestrøm i trykkluftsystemer og vannrørledninger. Disse enhetene har hjulhåndtak i støpejern for å rotere stammen, som deretter beveger porten opp/ned via FNPT-gjengeportene. De kommer med innskruede panser for å skape en lekkasjesikker tetning inne i ventilen og kileformede porter for å gi et ikke-klebrig sete når de utsettes for høye differensialtrykk. Velg fra et bredt utvalg av disse messingportventilene tilgjengelig i rørstørrelser fra 3/4 til 2 tommer på Raptor Supplies, en Mueller Industries-distributør.

StilModellLengde på innløp til utløpMaks. Væsketemp.RørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A100-0011.61212 Grader F1 / 4 "2.44162NOK
A100-0021.61212 Grader F3 / 8 "2.50165NOK
A100-0031.77212 Grader F1 / 2 "2.87263NOK
A100-0041.85212 Grader F3 / 4 "3.23299NOK
A100-0052.21212 Grader F1"3.62417NOK
A100-0062.34176 Grader F1.25 "4.33648NOK
A100-0072.56176 Grader F1.5 "4.92816NOK
A100-0082.76176 Grader F2"5.871 255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?