ROBERTSHAW Gassventiler

Robertshaw LP / NG gassventiler er designet for å kontrollere strømmen av gasser, som oksygen, flytende petroleum og naturgass. De er tilgjengelige i kombinasjon, hurtig / sakte / standard åpning og lavkapasitets ventilkonfigurasjoner, med innløpsstørrelser fra 1/2 til 1 tomme.

filtre

ROBERTSHAW -

Gassventiler

Gassventiler er ideelle for å kontrollere trykket og strømmen av drivstoffgass mot ovner for oppvarmingsapplikasjoner. Gassventiler bruker en termostat / kontrollpanel for å åpne / lukke ventilene.
Robertshaw er en ledende produsent av apparatkontroller inkludert elektroniske og elektromekaniske kontroller for applikasjoner innen elektrisk og gass matlaging, lagringsvannvarmere og rom-/sentralvarme.
Robertshaw gassventiler er kompatible med drivstoff av typen naturlig (NG) og flytende gass (LP). De bruker en manuell ventil og pilotventil for å kontrollere gassstrømmen i periodiske pilottenningsapplikasjoner. Robertshaw gassventiler er utstyrt med en innløpsfiltrert skjerm, som forhindrer at smuss eller rusk i gasstrømmen kommer inn i gassventilene. De kan kobles til en elektrisk forsyning med spenningsklassifiseringer på 750mV, 24V eller 120V (linjespenning) gjennom et kontrollpanel / termostat. Disse Robertshaw-gassventilene har en innløpsåpning på 1/2 eller 3/4 tommer og en utløpsåpning på 3/8, 1/2 eller 3/4 tommer. Robertshaw 7000BMVR gassventil har en gasskranskive med Off, Pilot & On-merking for manuelt å slå av eller på (med full strømning) gassventilen. Utvalgte modeller av Robertshaw-gassventiler har en gasstrykkregulator for å kontrollere trykket på gassen når strømningshastigheten er for høy eller lav.
Velg blant et bredt utvalg av Robertshaw gassventiler, tilgjengelig i kombinasjon, hurtigåpning, lav kapasitet, sakteåpning og standard åpningsventilvarianter.

StilModellVentiltypeOmgivelsestemp. OmrådeForsterker ACBtuHSpole voltGass TypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A700-442--------8 553NOK
RFQ
B720-054--------3 305NOK
RFQ
C700-205--------5 780NOK
RFQ
B720-403--------3 626NOK
RFQ
D700-426--------5 490NOK
RFQ
E700-886--------4 025NOK
RFQ
F710-203--------4 389NOK
RFQ
G700-424--------4 299NOK
RFQ
H710-201--------4 551NOK
RFQ
I700-515--------4 991NOK
J1720-004--------3 091NOK
RFQ
B720-051--------4 375NOK
RFQ
K700-057--------8 384NOK
RFQ
B700-511--------3 818NOK
RFQ
L700-522--------8 953NOK
RFQ
M700-204--------5 864NOK
RFQ
N700-508--------5 196NOK
RFQ
O700-056--------3 832NOK
RFQ
P1720-006--------3 335NOK
RFQ
Q110-206--------3 763NOK
RFQ
R700-505--------4 327NOK
RFQ
S700-513--------3 381NOK
RFQ
T700-501--------3 943NOK
RFQ
U700-422--------5 524NOK
RFQ
V700-503--------4 270NOK
ROBERTSHAW -

Universal gassventil

StilModellForsterker ACBtuHGass TypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVentiltypePris (eks. mva)
A700-0590.55720,000NG1"1"Sakte åpning6 463NOK
B720-0790.450150,000NG / LP1 / 2 "3 / 4 "Standard åpning2 847NOK
ROBERTSHAW -

Gassventilsett Lav kapasitet 70000 Btuh

ModellSakPris (eks. mva)
710-296AD4UPG3 199 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?