Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 720-079 Gassventil Standardåpning 150000 Btuh | AE9MVD 6KXC8

ROBERTSHAW 720-079 Gassventil Standard åpning 150000 Btuh

På lager
Vare: AE9MVD Modell: 720-079Kryssreferanse: 6KXC8
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
2 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Valve
Omgivelsestemp. Område-40 til 175 grader F
Forsterker AC0.450
BtuH150,000
Spole volt24
Gass TypeNG / LP
TenningstypeIntermitterende pilot, tenning på varm overflate, direkte gnisttenning
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Størrelse på uttak3 / 4 "
Trykkinnstillingsområde3.5 "WC
Reduksjonsbøssesett3/4 x 1/2 "
VentiltypeStandard åpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inntakstrykk (Ja)
    • LP-konverteringssett (Ja)
    • Sidekraner (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuHGass TypeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakVentiltypePris
ROBERTSHAW 700-059 Gassventil Langsom åpning 720000 Btuh | AB3HKQ 1TGE3 700-0590.55720,000NG1"1"Sakte åpning6 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 720-079 Gassventil Standard åpning 150000 Btuh
2 847 NOK / enhet