MILWAUKEE Ramme- og trimmesager

Sirkelsager med tørrskjæringsteknologi gir raskere, renere og kjølig metallskjæring. Har en integrert ChipTank som inneholder metallspon etter skjæring og en unik hurtigutløsende skjoldlås for raske bladskift. Utstyrt med sidehåndtak med taktilt grep for redusert tretthet for føreren.

filtre

MILWAUKEE -

sirkelsager

StilModellVerktøylengdeampsBlad Dia.VerktøyvektSpenningBremsetypeLedningslengdeHåndtakstypePris (eks. mva)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCnone9ft.Tilt Lok (TM)2 550NOK
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACElektrisk-Mykt grep7 153NOK
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120Elektrisk12ft.Kausjon5 868NOK
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 181NOK
MILWAUKEE -

Metallsnitt sirkelsag 8 tommers blad 3700 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
6370-21AD2XZZ5 637 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?