JUSTRITE Gaffeltruck og tilbehør for tilbehør

Endelastorientert pallegafler som brukes til å transportere flere gassflasker sikkert med en gaffeltruck. Funksjon pulverlakkert, fullsveiset varmvalset stål / stålrørkonstruksjon for forbedret kjemisk motstand. Kom med en strukturert overflate for å gi en sklisikker overflate

filtre

JUSTRITE -

Individuelt sikrede gasssylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35228(2) 12 "800 lbs.9 274NOK
B35232(4) 12 "1200 lbs.13 270NOK
C35234(6) 12 "1800 lbs.15 234NOK
JUSTRITE -

Gasssylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeStroppstilVektkapasitetPris (eks. mva)
A35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Stål, Marinett ISkrallebinding - 1 per side4000 lbs.38 754NOK
RFQ
B35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "StålSkrallebinding3600 lbs.22 851NOK
C35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "StålSkrallebinding6000 lbs.24 589NOK
JUSTRITE -

Endelastede gassylinderpaller

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris (eks. mva)
A35210(6) 9 "2400 lbs.18 040NOK
B35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.23 920NOK
A35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 lbs.17 372NOK
C35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 lbs.20 312NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder gaffeltruck, 4 sylindre, endelastet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
35230CD8DFB11 666 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?