JUSTRITE 35232 Gassylinder gaffeltruck, 4 sylindre, stål | CD8DFC

JUSTRITE 35232 Gassylinder gaffeltruck, 4 sylindre, stål

På lager
Vare: CD8DFC Modell: 35232

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallegafler
Sylinderkapasitet4
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(4) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde36 "
Utvendig høyde34 "
Utvendig bredde24 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.4"
Mount TypeGaffeltruck
MonteringstypeGaffeltruck
Antall sylindere4
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder2
Vektkapasitet1200 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.2
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)91.44
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Transporter flere gassflasker sikkert med en gaffeltruck ved å bruke disse pallene. Helsveiset konstruksjon av 11-gauge (3 mm) varmvalset stål, pulverlakkert for å sikre lang levetid og kjemisk motstandsdyktighet. Kraftige støttestropper av polypropylen, 1.5 x 54 tommer (38 mm x 1372 mm) og vurdert til 1138 lb (516 kg), har stålspenne og holder individuelle sylindre sikkert mot integrert brakett. Rygg mot rygg sylinderlagring gir maksimal plassutnyttelse. For et forbedret sikkerhetsnivå for enhver installasjon inkluderer alle braketter åpninger for ettermontering av sekundære støttekjeder, ett sett for hver sylinderstroppplassering. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Helt lukkede 7.75-tommers brede (197 mm) gaffeltruckkanaler med toveis tilgang
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep
  • Godtar sylindre fra 4- til 12-tommer (102- til 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris
JUSTRITE 35228 Gassylinder gaffeltruck, 2 sylindre, stål | CD8DFA 35228(2) 12 "800 lbs.9 274 NOK
JUSTRITE 35234 Gassylinder gaffeltruck, 6 sylindre, stål | CD8DFD 35234(6) 12 "1800 lbs.15 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35232 Gassylinder gaffeltruck, 4 sylindre, stål
13 270 NOK / enhet