JUSTRITE 35214 Gassylinder gaffeltruck, 14 sylindre, endelastet, stål | CD8DET

JUSTRITE 35214 gassylinder gaffeltruck, 14 sylindre, endelastet, stål

På lager
Vare: CD8DET Modell: 35214

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallegafler
SylinderkapasitetVarierer
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde48 "
Utvendig høyde38 "
Utvendig bredde32 "
MaterialeStål
Mount TypeGaffeltruck
MonteringstypeGaffeltruck
Antall sylindereVarierer
StroppstilSkrallebinding
Stropper per sylinder1
Vektkapasitet3600 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Transporter flere gassflasker sikkert med en gaffeltruck ved å bruke disse endelastorienterte pallene. Fest en gruppe gassflasker ved å bruke den 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-kompatible stroppen som festes til rammen enten 36-, 305- eller 610-in (915-, 11- eller 3-mm) fra dekket. Helsveiset konstruksjon av 1-gauge (55 mm) varmvalset stål og konstruksjonsrørstål, pulverlakkert for å sikre lang levetid og kjemisk motstandsdyktighet. Hjelper med å overholde OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX og CGA.

Egenskaper:

  • Helt lukkede 7.75-tommers brede (197 mm) gaffeltruckkanaler med toveis tilgang
  • Teksturert finish på pallen gir en sklisikker overflate

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.VektkapasitetPris
JUSTRITE 35210 Gassylinder gaffeltruck, 6 sylindre, endelastet, stål | CD8DEQ 35210(6) 9 "2400 lbs.18 040 NOK
JUSTRITE 35212 Gassylinder gaffeltruck, 6 sylindre, endelastet, stål, med rampe | CD8DER 35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.23 920 NOK
JUSTRITE 35218 Gassylinder gaffeltruck, 21 sylindre, endelastet, stål | CD8DEV 35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 lbs.20 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35214 gassylinder gaffeltruck, 14 sylindre, endelastet, stål
17 372 NOK / enhet