Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U31702.019.0100 Drilling Screw Washer #10-16 X 1, 100PK | AG2GMQ 31JJ88

GRAINGER U31702.019.0100 Boreskrueskive #10-16 X 1, 100PK

På lager
Vare: AG2GMQ Modell: U31702.019.0100Kryssref: 31JJ88
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvborende tappeskrue
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse#3
FinishSink belagt
Hodefargestandard
Hode Dia.0.305 til 0.312 "
Hodehøyde0.105 til 0.12 "
hode~~POS=TRUNCSekskantskive med neopren
Sekskantbredde0.305 til 0.312 "
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-16
typenSelvboring
Skive OD0.472 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3262
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U31702.019.0100 Boreskrueskive #10-16 X 1, 100PK
103NOK /pakke