HEDLAND mengdemålere

Inkluderer strømningsbrytere, strømningsmålere og oljetestsett som er ideelle for å overvåke strømmen av vann, olje, emulsjoner og etsende væsker. Kan måle verdiene med en nøyaktighet på opptil +/- 2 % av fullskalaverdi og bære trykk opp til 1000 psi

filtre

HEDLAND -

EZ View olje- og vannstrømningsmåler

StilModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AH629-610-R1 MNPT1-10 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 883NOK
AH629-616-R1 MNPT1-16 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 624NOK
BH621-610-R1 MNPT1-10 gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 343NOK
BH621-607-R1 MNPT1-7 gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 343NOK
BH621-604-R1 MNPT.5-4 ​​gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 343NOK
BH621-616-R1 MNPT1-16 gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 343NOK
AH629-618-R1 MNPT0.5-4 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 883NOK
AH629-607-R1 MNPT1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 883NOK
AH629-628-R1 MNPT1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 883NOK
AH629-604-R1 MNPT0.5-4 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 626NOK
BH621-628-R1 MNPT4-28 gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 343NOK
BH621-618-R1 MNPT3-18 gpm1.375 "5.25 "1.75 "2 191NOK
CH628-610-R1-kontakt1-10 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 652NOK
CH628-607-R1-kontakt1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 666NOK
CH628-604-R1-kontakt.5-4 ​​gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 622NOK
CH628-628-R1-kontakt4-28 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 652NOK
CH628-618-R1-kontakt3-18 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 652NOK
CH628-616-R1-kontakt1-16 gpm1.5 "8.875 "1.5 "3 652NOK
DH615-625-R1-1 / 2 FNPT1-16 gpm3"8 11 / 16 "3"8 658NOK
DH615-650-R1-1 / 2 FNPT3-18 gpm3"8 11 / 16 "3"8 658NOK
DH615-610-R1-1 / 2 FNPT1-10 gpm3"8 11 / 16 "3"7 870NOK
DH615-675-R1-1 / 2 FNPT4-28 gpm3"8 11 / 16 "3"8 658NOK
EH624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 273NOK
EH624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 446NOK
EH624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 214NOK
HEDLAND -

Målere

StilModellMaks. Temp.NøyaktighetTilkoblingsstørrelseForsegl materialeBreddeStrømningsområdeHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
AH628-010140 F+/- 5.0 Full skala1-kontaktBuna N1 9 / 16 "1 til 10 gpm1 9 / 16 "Polysulfon2 983NOK
BH601A-010240 F+/- 2% full skala1/2 FNPTViton2 1 / 16 "1 til 10 gpm2.375 "Aluminum5 494NOK
BH801A-050240 F+/- 2% full skala1-1 / 4 FNPTViton4.38 "5 til 50 gpm4 11 / 16 "Aluminum18 869NOK
CH613A-005240 F+/- 2% full skala1/2 FNPTViton2 1 / 16 "0.5 til 5 gpm2.375 "Aluminum5 459NOK
BH761A-020240 F+/- 2% full skala1 FNPTViton2 1 / 2 "2 til 20 gpm2.875 "Aluminum7 253NOK
BH701A-030240 F+/- 2% full skala3/4 FNPTViton2 1 / 2 "3 til 30 gpm2.875 "Aluminum7 669NOK
BH700A-030240 F+/- 2% full skalaSAE 12 "Viton2 1 / 2 "3 til 30 gpm2.875 "Aluminum7 386NOK
DH205B-020240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 til 2 gpm1.875 "Messing5 827NOK
DH705B-030240 F+/- 2% full skala3/4 FNPTViton2 1 / 2 "3 til 30 gpm2.875 "Messing9 583NOK
BH800A-030240 F+/- 2% full skalaSAE 20 "Viton4.38 "3 til 30 gpm4 11 / 16 "Aluminum18 879NOK
CH713A-030240 F+/- 2% full skala3/4 FNPTViton2 1 / 2 "3 til 30 gpm2.875 "Aluminum7 597NOK
BH600A-002240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 til 2 gpm2.375 "Aluminum5 494NOK
BH600A-010240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 til 10 gpm2.375 "Aluminum5 494NOK
EH271A-005240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.5 til 5 scfm1.875 "Aluminum4 730NOK
BH201A-005240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 til 0.5 gpm1.875 "Aluminum4 689NOK
BH761A-050240 F+/- 2% full skala1 FNPTViton2 1 / 2 "5 til 50 gpm2.875 "Aluminum7 663NOK
BH600A-015240 F+/- 2% full skalaSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 til 15 gpm2.375 "Aluminum5 584NOK
CH213A-010240 F+/- 7% full skala1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 til 1 gpm1.875 "Aluminum4 730NOK
DH605B-002240 F+/- 2% full skala1/2 FNPTViton2 1 / 16 "0.2 til 2 gpm2.375 "Messing6 922NOK
CH613A-010240 F+/- 2% full skala1/2 FNPTViton2 1 / 16 "1 til 10 gpm2.375 "Aluminum5 494NOK
DH705B-020240 F+/- 2% full skala3/4 FNPTViton2 1 / 2 "2 til 20 gpm2.875 "Messing10 157NOK
EH671A-100240 F+/- 2% full skala1/2 FNPTViton2 1 / 16 "10 til 100 scfm2.375 "Aluminum5 494NOK
BH801A-100240 F+/- 2% full skala1-1 / 4 FNPTViton4.38 "10 til 100 gpm4 11 / 16 "Aluminum18 942NOK
DH755B-010240 F+/- 2% full skala1 FNPTViton2 1 / 2 "1 til 10 gpm2.875 "Messing10 157NOK
EH771A-100240 F+/- 2% full skala3/4 FNPTViton2 1 / 2 "10 til 100 scfm2.875 "Aluminum8 141NOK
StilModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdePris (eks. mva)
AH601A-015-TK1/2 FNPT1 til 15 gpm14 277NOK
AH701A-030-TK3/4 FNPT3 til 30 gpm16 295NOK
HEDLAND -

Strømbryter

StilModellHousing MaterialPris (eks. mva)
AH601A-005-F1Aluminum12 561NOK
BH605B-005-F1Messing13 672NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?