Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H605B-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9

HEDLAND H605B-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

På lager
Vare: AD8YXW Modell: H605B-005-F1Kryssref: 4NND9
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
13 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Nøyaktighet+/- 2% full skala
Chamber MaterialMessing
Tilkoblingsstørrelse1/2 FNPT
StrømningsmaterialeVann og andre væsker
Strømningsområde0.5 til 5 gpm
Flow Range @ GPM / LPM0.5 til 5 / 2 til 19
Høyde3"
Housing MaterialMessing
Lengde6.625 "
Maks. Press3500 psi
Maks. Temp.240 F
Maks. Spenning250
Trykkfall - 100% flyt (PSI)6.00
Trykkfall - 50% flyt (PSI)3.00
Forsegl materialeViton
Spesifikke tyngdekraften1.000
typenVariabelt område
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialPris
HEDLAND H601A-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9 H601A-005-F1Aluminum12 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H605B-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
13 265 NOK / enhet