Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H601A-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXL 4NNC9

HEDLAND H601A-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19

På lager
Vare: AD8YXL Modell: H601A-005-F1Kryssreferanse: 4NNC9

Få tak i det Mai 6, mandag
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
12 187 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
Nøyaktighet+/- 2% full skala
Chamber MaterialAluminium
Tilkoblingsstørrelse1/2 FNPT
StrømningsmaterialePetroleumsvæsker
Strømningsområde0.5 til 5 gpm
Flow Range @ GPM / LPM0.5 til 5 / 2 til 19
Høyde3"
Housing MaterialAluminum
Lengde6.625 "
Maks. Press3500 psi
Maks. Temp.240 F
Maks. Spenning250
Trykkfall - 100% flyt (PSI)6.00
Trykkfall - 50% flyt (PSI)3.00
Forsegl materialeViton
Spesifikke tyngdekraften0.876
typenVariabelt område
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialPris
HEDLAND H605B-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19 | AD8YXW 4NND9 H605B-005-F1Messing13 265 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H601A-005-F1 Strømningsmåler Gpm/lpm 0.5 - 5.0 / 2-19
12 187 NOK / enhet