Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H701A-030-TK Oljetestsett Gpm/lpm 3-30 / 10-115 | AD8YZB 4NNH1

HEDLAND H701A-030-TK oljetestsett Gpm/lpm 3-30 / 10-115

På lager
Vare: AD8YZB Modell: H701A-030-TKKryssref: 4NNH1
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
17 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestsett av aluminiumsolje
Tilkoblingsstørrelse3/4 FNPT
StrømningsmaterialePetroleumsvæsker
Strømningsområde3 til 30 gpm
Flow Range @ GPM / LPM3 til 30 / 10 til 115
Housing MaterialAluminum
Maks. Press3500 psi
Trykkfall - 100% flyt (PSI)47.5
Trykkfall - 50% flyt (PSI)18.00

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdePris
HEDLAND H601A-015-TK Oljetestsett Gpm/lpm 1-15 / 4-56 | AD8YZA 4NNG9 H601A-015-TK1/2 FNPT1 til 15 gpm15 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H701A-030-TK oljetestsett Gpm/lpm 3-30 / 10-115
17 258 NOK / enhet