Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H601A-015-TK Oljetestsett Gpm/lpm 1-15 / 4-56 | AD8YZA 4NNG9

HEDLAND H601A-015-TK oljetestsett Gpm/lpm 1-15 / 4-56

På lager
Vare: AD8YZA Modell: H601A-015-TKKryssref: 4NNG9
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
15 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestsett av aluminiumsolje
Tilkoblingsstørrelse1/2 FNPT
StrømningsmaterialePetroleumsvæsker
Strømningsområde1 til 15 gpm
Flow Range @ GPM / LPM1 til 15 / 4 til 56
Housing MaterialAluminum
Maks. Press3500 psi
Trykkfall - 100% flyt (PSI)155.00
Trykkfall - 50% flyt (PSI)39.00

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdePris
HEDLAND H701A-030-TK Oljetestsett Gpm/lpm 3-30 / 10-115 | AD8YZB 4NNH1 H701A-030-TK3/4 FNPT3 til 30 gpm17 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H601A-015-TK oljetestsett Gpm/lpm 1-15 / 4-56
15 153 NOK / enhet