Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H624-604-R Flowmeter 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6

HEDLAND H624-604-R Flowmeter 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm

På lager
Vare: AE9FLD Modell: H624-604-RKryssreferanse: 6JFX6
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
3 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet5%
Chamber MaterialRadel (R)
Tilkoblingsstørrelse1/2 FNPT
MonteringMessing
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde.5-4 ​​gpm
Flow Range @ GPM vann0.5-4
Flow Range @ GPM / LPM0.5 til 4 / 2 til 15
GPM Maks.4
Høyde1.5 "
Housing MaterialRadel (R)
Lengde7.75 "
Maks. Press325 psi
Maks. Temp.250 F
Maks. Viskositet1 CST
Trykkfall - 100% flyt (PSI)2.25
Forsegl materialeBuna N
Spesifikke tyngdekraften1
typenVariabelt område
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeLengdeBreddePris
HEDLAND H624-607-R Flowmåler 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 440 NOK
HEDLAND H624-610-R Flowmåler 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 440 NOK
HEDLAND H624-616-R Flowmeter, 1/2 "Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 037 NOK
HEDLAND H620-604-R Flowmeter 3/4 Svette 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 svette.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 034 NOK
HEDLAND H620-607-R Flowmeter 3/4 svette 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 svette1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 074 NOK
HEDLAND H620-610-R Flowmeter Med Sensor 3/4 Svette 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 svette1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 440 NOK
HEDLAND H620-616-R Flowmeter 3/4 Svette 1-16 Gpm | AE9KLP 6KEW4 H620-616-R3/4 svette1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H624-604-R Flowmeter 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm
3 440 NOK / enhet