Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HEDLAND H620-610-R Flowmeter Med Sensor 3/4 Svette 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8

HEDLAND H620-610-R strømningsmåler med sensor 3/4 svette 1-10 Gpm

På lager
Vare: AE9FLR Modell: H620-610-RKryssreferanse: 6JFY8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet5%
Chamber MaterialRadel (R)
Tilkoblingsstørrelse3/4 svette
MonteringMessing
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde1-10 gpm
Flow Range @ GPM vann1-10
Flow Range @ GPM / LPM1 til 10 / 4 til 35
GPM Maks.10
Høyde1.5 "
Housing MaterialRadel (R)
Lengde7.75 "
Maks. Press325 psi
Maks. Temp.250 F
Maks. Viskositet1 CST
Trykkfall - 100% flyt (PSI)2.25
Forsegl materialeBuna N
Spesifikke tyngdekraften1
typenVariabelt område
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeLengdeBreddePris
HEDLAND H624-604-R Flowmeter 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 446 NOK
HEDLAND H624-607-R Flowmåler 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 446 NOK
HEDLAND H624-610-R Flowmåler 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 273 NOK
HEDLAND H624-616-R Flowmeter, 1/2 "Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 214 NOK
HEDLAND H620-604-R Flowmeter 3/4 Svette 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 svette.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 214 NOK
HEDLAND H620-607-R Flowmeter 3/4 svette 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 svette1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 216 NOK
HEDLAND H620-616-R Flowmeter 3/4 Svette 1-16 Gpm | AE9KLP 6KEW4 H620-616-R3/4 svette1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "3 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HEDLAND H620-610-R strømningsmåler med sensor 3/4 svette 1-10 Gpm
3 446 NOK / enhet