LUBE Flow Severdigheter

Nylonkule, vidvinkel og dobbel vindusflytende sikter som brukes i forseglede smøresystemer for å bestemme væskestrøm, klarhet, farge og tilstand. Ha en messinglegeme, Buna-N-tetninger og et synvindu av borosilikatglass

filtre

StilModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF155345 PSI3 / 4-145.251 737NOK
AF154380 PSI1 / 2-144.6251 354NOK
AF152435 PSI1 / 4-183-9/16708NOK
StilModellMaks. Arbeids pressPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.252 034NOK
AF154-01380 PSI1 / 2-144.6251 512NOK
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9/16918NOK
StilModellPTTotal lengdePris (eks. mva)
AF301-06-011- 11-1 / 24.8754 595NOK
AF301-04-011 / 2-144.253 732NOK
AF301-05-013 / 4-144.253 637NOK
LUBE -

Strømningssikt

ModellSakPris (eks. mva)
F251-06-01AB3LJK5 356 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?