FABORY Flensnøtter

filtre

FABORY -

Flensnøtter

StilModellDia./TrådestørrelseHøydeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
AL11590.060.0001M6x16 mm10 mm1 737NOK
BL11590.080.0001M8x1.258 mm13 mm2 667NOK
CL11590.100.0001M10x1.510 mm15 mm911NOK
DL11590.120.0001M12x1.7512 mm18 mm3 552NOK
EL11590.140.0001M14x214 mm21 mm1 795NOK
FL11590.160.0001M16x216 mm24 mm1 209NOK
GL11590.200.0001M20x2.520 mm30 mm2 269NOK
FABORY -

Høy mutter, 1-1/4-12 gjengemål, vanlig finish, stål i klasse 8, høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
U11095.125.0001CD2FDB151NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?