FABORY Flensnøtter


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
A
L11590.060.0001
M6x16 mm10 mm1 737 NOK
B
L11590.080.0001
M8x1.258 mm13 mm2 667 NOK
C
L11590.100.0001
M10x1.510 mm15 mm911NOK
D
L11590.120.0001
M12x1.7512 mm18 mm3 552 NOK
E
L11590.140.0001
M14x214 mm21 mm1 795 NOK
F
L11590.160.0001
M16x216 mm24 mm1 209 NOK
G
L11590.200.0001
M20x2.520 mm30 mm2 269 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?