FABORY L11590.160.0001 Flange Nut, 34.5mm Flange Dia., M16 x 2 Thread Size, Class 8, 200PK | CG7XAV 177X41

FABORY L11590.160.0001 Flensmutter, 34.5 mm flensdia., M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8, 200PK

På lager
Vare: CG7XAV Modell: L11590.160.0001Kryssreferanse: 177X41

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 209 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde16 mm
Mutter typeFlensmutter
standardD6923
StilFlensmutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter24 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7145
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L11590.160.0001 Flensmutter, 34.5 mm flensdia., M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8, 200PK
1 209 NOK /pakke