VULCAN Finned Strip Varmeapparater

Lavprofilstrimmelovner med varmeavledende finner festet til den ytre kappen for effektiv oppvarming i tørkeskap eller krympetunneler. Har en høy temperatur legering motstand ledning med en rustfritt stål kappe og 10-32 skru og mutter offset avslutninger

filtre

StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
AOSF1510-475B9.5 "10.5 "22W / kvm. i.475813NOK
AOSF1510-350B9.5 "10.5 "16W / kvm. i.3501 060NOK
AOSF1510-725B9.5 "10.5 "33W / kvm. i.725764NOK
AOSF1512-900811 "12 "33W / kvm. i.900815NOK
AOSF1514-750B13 "14 "22W / kvm. i.7501 063NOK
AOSF1515-1250B14.25 "15.25 "32W / kvm. i.1250989NOK
AOSF1517-750B16.875 "17.875 "15W / kvm. i.750957NOK
AOSF1517-1000B16.875 "17.875 "21W / kvm. i.1000895NOK
AOSF1517-1550B16.875 "17.875 "32W / kvm. i.1550965NOK
AOSF1519-1000B18.5 "19.5 "18W / kvm. i.10001 282NOK
AOSF1521-1900B20 "21 "32W / kvm. i.19001 053NOK
AOSF1523-1000B22.75 "23.75 "14W / kvm. i.10001 507NOK
AOSF1525-1500B24.5 "25.5 "20W / kvm. i.15001 257NOK
AOSF1530-1800B29.5 "30.5 "19W / kvm. i.18001 590NOK
AOSF1548-2250B47 "48 "14W / kvm. i.22502 152NOK
StilModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris (eks. mva)
AOSF1510-725A9.5 "10.5 "33W / kvm. i.725807NOK
AOSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / kvm. i.475798NOK
AOSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / kvm. i.350792NOK
AOSF1512-900A11 "12 "33W / kvm. i.900878NOK
AOSF1515-1250A14.25 "15.25 "32W / kvm. i.1250905NOK
AOSF1517-1550A16.875 "17.875 "32W / kvm. i.1550950NOK
AOSF1521-1900A20 "21 "32W / kvm. i.19001 217NOK
AOSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / kvm. i.15001 247NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?