Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN OSF1515-1250A Finned Strip Heater 120v 15-1/4 Tommer Lengde | AD7EZJ 4E267

VULCAN OSF1515-1250A Finned Strip Heater 120v 15-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD7EZJ Modell: OSF1515-1250AKryssreferanse: 4E267
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
905NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFinned Strip Heater
Elementbredde1-1 / 2 "
H x B over finner1-3 / 8 x 2 "
MaterialeForniklet stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon14.25 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde15.25 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
MantelmaterialeSømløs 304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning120V
Watt Tetthet32W / kvm. i.
Watts1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetWattsPris
VULCAN OSF1510-725A Finned Strip Heater 120v 10-1/2 Tommer Lengde | AB9MYL 2E924 OSF1510-725A9.5 "10.5 "33W / kvm. i.725807NOK
VULCAN OSF1510-350A Finned Strip Heater 120v 10-1/2 Tommer Lengde | AC9MWF 3HM48 OSF1510-350A9.5 "10.5 "16W / kvm. i.350792NOK
VULCAN OSF1510-475A Finned Strip Heater 120v 10-1/2 Tommer Lengde | AC9MWH 3HM50 OSF1510-475A9.5 "10.5 "22W / kvm. i.475798NOK
VULCAN OSF1525-1500A Finned Strip Heater 120v 25-1/2 Tommers Lengde | AC9MWQ 3HM70 OSF1525-1500A24.5 "25.5 "20W / kvm. i.15001 247 NOK
VULCAN OSF1512-900A Finned Strip Heater 12 Tommer Lengde 1200 Degree F | AD7EZH 4E266 OSF1512-900A11 "12 "33W / kvm. i.900878NOK
VULCAN OSF1517-1550A Finned Strip Heater 120v 17-7/8 Tommer Lengde | AD7EZK 4E268 OSF1517-1550A16.875 "17.875 "32W / kvm. i.1550950NOK
VULCAN OSF1521-1900A Finned Strip Heater 21 Tommer Lengde 1200 Degree F | AD7EZM 4E270 OSF1521-1900A20 "21 "32W / kvm. i.19001 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN OSF1515-1250A Finned Strip Heater 120v 15-1/4 tommers lengde
905NOK / enhet