WILKERSON Filterregulator smøremidler (FRL)

filtre

WILKERSON -

Filter/Regulator/Smøreapparater

StilModellSamlet breddeSkålstørrelseTilkoblingsstørrelseMaks. StrømmeMaks. InntakstrykkMaks. Temp.Antall stykkerTotal høydePris (eks. mva)
AD08-02-FLG0B3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm250 psi150 ° F27"1 865NOK
RFQ
BD08-02-FKG0B3.25 "0.6 oz.1 / 4 "28 cfm150 psi125 ° F27"1 708NOK
RFQ
CC08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm250 psi150 ° F36.25 "2 085NOK
RFQ
DC08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "27 cfm150 psi125 ° F36.25 "2 053NOK
RFQ
ED18-02-FLG0B5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm250 psi150 ° F210.25 "2 758NOK
RFQ
FD18-03-FKG0B5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F210.25 "2 445NOK
RFQ
ED18-04-FLG0B5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm250 psi150 ° F210.25 "2 622NOK
RFQ
FD18-04-FKG0B5.12 "1.7 oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F210.25 "2 825NOK
RFQ
ED18-03-FLG0B5.12 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F210.25 "2 891NOK
RFQ
FD18-02-FKG0B5.12 "1.7 oz.1 / 4 "45 cfm150 psi125 ° F210.25 "2 789NOK
RFQ
GD28-04-FKG0B6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 424NOK
RFQ
HD28-06-FLG0B6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 529NOK
RFQ
HD28-03-FLG0B6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 244NOK
RFQ
GD28-03-FKG0B6.12 "3 Oz.3 / 8 "112 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 347NOK
RFQ
HD28-04-FLG0B6.12 "3 Oz.1 / 2 "112 cfm250 psi150 ° F211.5 "3 560NOK
RFQ
GD28-06-FKG0B6.12 "3 Oz.3 / 4 "150 cfm150 psi125 ° F211.5 "3 328NOK
RFQ
IC18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm250 psi150 ° F39"3 088NOK
RFQ
IC18-04-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 2 "85 cfm250 psi150 ° F39"3 269NOK
RFQ
JC18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "85 cfm150 psi125 ° F39"2 728NOK
RFQ
IC18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm250 psi150 ° F39"3 151NOK
RFQ
JC18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "70 cfm150 psi125 ° F39"3 105NOK
RFQ
JC18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "42 cfm150 psi125 ° F39"2 725NOK
RFQ
KC28-06-FLG0B9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm250 psi150 ° F39.31 "4 189NOK
RFQ
LC28-06-FKG0B9.31 "3 Oz.3 / 4 "112 cfm150 psi125 ° F39.31 "4 035NOK
RFQ
LC28-04-FKG0B9.31 "3 Oz.1 / 2 "90 cfm150 psi125 ° F39.31 "3 726NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?