SHURTAPE Filamentbånd

Glassfiberforsterket tape designet for stropping, pakking, bunting og palletering. Har et aggressivt lim og slitesterk bakside for å motstå splittelser, sprekker eller delaminering. Tilgjengelig i hvit farge med strekkstyrker som varierer mellom 100 og 300 tommer-lb

filtre

SHURTAPE -

Filamentbånd

Shurtape filamentbånd er glassfiberforsterkede stroppebånd med eksepsjonell motstandsdyktighet for L-Clip forsegling, bunting og stropping. De er designet for å gi rask motstandsdyktighet mot stikk og støt, samt sikre beskyttelse mot delaminering, sprekker eller sprekker. Velg mellom et bredt utvalg av disse filamentbåndene som er tilgjengelige i bredden 18, 24, 36 og 48.

StilModellAdhesjonsstyrkeAdhesiveMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelseBreddePris (eks. mva)
AGS 500-Hot Melt Harpiks-150 Grader F150 pund / tommer5mil.-3 590NOK
AGS 500-Hot Melt Harpiks-150 Grader F150 pund / tommer5mil.-3 072NOK
AGS 53170 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polyester (PET) film / glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F300 pund / tommer6.7mil.24mm-
RFQ
AGS 49072 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F100 pund / tommer4.5mil.12mm2 673NOK
AGS 49072 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F100 pund / tommer4.5mil.18mm2 547NOK
AGS 49072 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F100 pund / tommer4.5mil.24mm2 547NOK
AGS 49072 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F100 pund / tommer4.5mil.48mm3 200NOK
AGS 50175 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F175 pund / tommer5.4mil.12mm2 975NOK
AGS 50175 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F175 pund / tommer5.4mil.24mm3 018NOK
AGS 50175 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F175 pund / tommer5.4mil.18mm2 416NOK
AGS 50175 oz./inSyntetisk gummi / varm smeltingStøpt polypropylenfilm/glassfiberforsterket-10 grader til 150 grader F175 pund / tommer5.4mil.48mm2 959NOK
SHURTAPE -

Filamenttape, polypropylen, 2 x 180 fot størrelse, 4.5 mil tykk, lett, pakke med 24

ModellSakPris (eks. mva)
GS 521 CLR - 24mm x 55mCN2TJN3 539 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?