PALMETTO PACKING 1389 Style, pakningsforsegling 5/8 Square inch


filtre
Omgivelsestemp. Område: -400 til 550 F , Til bruk i: Pumper og ventiler , Materiale: 100% GFO (TM) utvidet PTFE med grafitt , Maks. Trykk for pumper (PSI): 1900 , Maks. Trykk for ventiler (PSI): 1900 , Maks. Akselhastighet (ft/min): 4300 , Maks. Temperatur i Steam (F): NR , pH-område: 0 til 14 , Torget: 5 / 8 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1389
5ft.2 524 NOK
A
1389
10ft.4 886 NOK
A
1389
25ft.11 122 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?