Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 25 fot | AD9GVW 4RTP9

PALMETTO PACKING 1389 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot

På lager
Vare: AD9GVW Modell: 1389Kryssreferanse: 4RTP9
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
10 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 550 F
For bruk iPumper og ventiler
Lengde25ft.
Materiale100% GFO (TM) utvidet PTFE med grafitt
Maks. Trykk for pumper (PSI)1900
Maks. Trykk for ventiler (PSI)1900
Maks. Akselhastighet (ft / min)4300
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PALMETTO PACKING 1389 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 5 fot | AD9GVU 4RTP7 13895ft.2 228 NOK
PALMETTO PAKNING 1389 Pakningsforsegling 5/8 kvadrattomme 10 fot | AD9GVV 4RTP8 138910ft.4 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Pakningstetning 5/8 kvadrat tomme 25 fot
10 884 NOK / enhet