Viftehastighetsregulering

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Viftehastighetsregulering

ModellSakPris (eks. mva)
P66BAB-5CJ2DPT20 045 NOK
TJERNLUND -

Brennerforrigling 115V 15A

ModellSakPris (eks. mva)
CIC1AH6AGU3 445 NOK
TJERNLUND -

Brennerlås med hastighetskontroll 120 V.

ModellSakPris (eks. mva)
UCRTAE6CTA4 272 NOK
SOLER & PALAU -

Hastighetskontroll, 5A, 120V, Hastighetskontroll, 5A, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
2525.5ULCU3CGL531NOK
BROAN NUTONE -

Hastighetskontroll, Hvit, Justerbar, 3A Maks.

ModellSakPris (eks. mva)
SC100WCH6RKQ436NOK
TJERNLUND -

Viftehastighetskontroll 115V 8A

ModellSakPris (eks. mva)
COP2AH6AGT17 210 NOK
BROAN NUTONE -

Justerbar hastighetskontrollenhet 120 V

ModellSakPris (eks. mva)
80LAC2DHR741NOK
MULTIFAN -

Temperatur Var Spd Control 10 Amp 120/240 V.

ModellSakPris (eks. mva)
VFSA-10SAA9HXK6 222 NOK
MULTIFAN -

Variabel hastighetskontroll, 10 amp, 120/240 V.

ModellSakPris (eks. mva)
VFMVS-1SAA9HXJ3 969 NOK
AIRMASTER FAN -

Takviftehastighetskontroll, 277 V.

ModellSakPris (eks. mva)
24848CE7VAR672NOK
Se detaljer
PASS AND SEYMOUR -

Viftehastighetskontroll, bred skyve, forhåndsinnstilt utskiftbart ansikt, kun hvitt ansikt

ModellSakPris (eks. mva)
WSSC53PWCH4MYN-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Viftehastighetskontroll, enkeltpolet, 3-veis,

ModellSakPris (eks. mva)
HDH163PMM-WCH4JAM-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Viftehastighetskontroll, elfenben,

ModellSakPris (eks. mva)
94881-ICH4CHV-
RFQ
12

Viftehastighetsregulering

Viftehastighetskontroller er designet for å justere hastigheten på tak- eller veggmonterte vifter som er installert i rom, kjøkken og loft. De kan kobles sammen til hverandre for å kontrollere flere vifter ved hjelp av samme kontroller. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av viftehastighetskontroller fra Dayton, Fantech, Airmaster Fan, Soler & Palau, Broan og mer. Justerbare viftehastighetskontroller er ideelle for HVAC-systemer der det ønskes ventilasjonskontroll. De har en roterende hastighetsregulator, er montert på et kabinett og leveres med monteringsskruer for enkel montering på vegger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?