Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND UCRT Brennerforrigling Med Hastighetsregulering 120 V | AE6CTA 5PWE2

TJERNLUND UCRT-brennerforrigling med hastighetskontroll 120 V

På lager
Vare: AE6CTA Modell: UCRTKryssreferanse: 5PWE2

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal kontrollkort
Dybde6-1 / 2 "
Høyde3"
Maks. Forsterker6
typenBrennerlås med hastighetskontroll
Spenning120
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.17
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8504404000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND UCRT-brennerforrigling med hastighetskontroll 120 V
4 315 NOK / enhet