FABORY Øyebolter

filtre

FABORY -

Løfte øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.SakShank Dia.TrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AL16000.060.000120 mm36.0 mmØyebolt20 mmM6 x 1900 (N)4 357NOK
BL16100.080.000120 mm36 mmLøfte øyebolt-M8 x 1.251400 (N)9 240NOK
RFQ
AL16000.080.000120 mm36.0 mmØyebolt20 mmM8 x 1.251400 (N)4 399NOK
BL16100.060.000120 mm36 mmLøfte øyebolt-M6 x 1900 (N)24 611NOK
RFQ
BL16100.100.000125 mm45 mmLøfte øyebolt-M10 x 1.52300 (N)8 911NOK
RFQ
AL16000.100.000125 mm45.0 mmØyebolt25 mmM10 x 1.52300 (N)4 367NOK
AL16000.120.000130 mm54.0 mmØyebolt30 mmM12 x 1.753400 (N)4 936NOK
BL16100.120.000130 mm54 mmLøfte øyebolt-M12 x 1.753400 (N)8 543NOK
RFQ
CL16000.140.000130 mm54.0 mmØyebolt30 mmM14 x 25000 (N)9 376NOK
BL16100.160.000135 mm63 mmLøfte øyebolt-M16 x 27000 (N)8 807NOK
RFQ
DL16000.160.000135 mm63.0 mmØyebolt35 mmM16 x 27000 (N)3 443NOK
DL16000.220.000140 mm72.0 mmØyebolt40 mmM22x2.515,000 (N)3 648NOK
DL16000.200.000140 mm72.0 mmØyebolt40 mmM20 x 2.512,000 (N)3 688NOK
BL16100.200.000140 mm72 mmLøfte øyebolt-M20 x 2.512,000 (N)9 893NOK
RFQ
BL16100.220.000140 mm72 mmLøfte øyebolt-M22x2.515,000 (N)3 369NOK
DL16000.270.000150 mm90.0 mmØyebolt50 mmM27x325,000 (N)6 115NOK
BL16100.240.000150 mm90 mmLøfte øyebolt-M24 x 318,000 (N)3 085NOK
BL16100.300.000160 mm108 mmLøfte øyebolt-M30x3.532,000 (N)6 872NOK
EL16000.330.000160 mm108.0 mmØyebolt65 mmM33x3.542,000 (N)6 942NOK
DL16000.300.000160 mm108.0 mmØyebolt65 mmM30x3.532,000 (N)3 551NOK
BL16100.360.000170 mm126 mmLøfte øyebolt-M36x446,000 (N)5 069NOK
FL16000.390.000170 mm126.0 mmØyebolt75 mmM39x460,000 (N)4 656NOK
FL16000.360.000170 mm126.0 mmØyebolt75 mmM36x446,000 (N)3 344NOK
FABORY -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishSakMaterialeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AM16180.080.00908 mm18 mmuten skulderuferdigØyeboltStål90 mmM81 126NOK
BL16180.080.01408 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 189NOK
CL16180.080.00808 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 638NOK
DL16180.080.00508 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--12 194NOK
EL16180.080.01208 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--10 875NOK
FL16180.100.006010 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 880NOK
GL16180.100.007010 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 436NOK
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 783NOK
IL16180.160.006016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 341NOK
JL16180.160.020016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 078NOK
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--5 809NOK
LL16180.160.008016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 848NOK
ML16180.160.016016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 266NOK
ML16180.200.016018 mm40.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 567NOK
NL51940.080.000120 mm36.0 mmmed skulderPlainØyeboltRustfritt stål49.0 mm8 mm9 790NOK
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--13 163NOK
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 788NOK
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 440NOK
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 709NOK
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 948NOK
ML16180.300.018028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 625NOK
TL16010.120.000130 mm54.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål74.5 mm12 mm2 945NOK
TL16010.200.000140 mm72.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål102.0 mm20 mm3 198NOK
UL16000.240.000150 mm90.0 mmLøft med skulderPlainØyeboltStål126.0 mm24 mm3 527NOK
UM16000.240.000150.0mm90.0mmLøft med skulderPlainLøfte øyeboltStål126mm24.0mm1 373NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?