FABORY Løfte øyebolter


filtre
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.SakShank Dia.TrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmLøfte øyebolt-M6 x 1900 (N)24 611 NOK
RFQ
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmLøfte øyebolt-M8 x 1.251400 (N)9 240 NOK
RFQ
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmØyebolt20 mmM6 x 1900 (N)4 357 NOK
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmØyebolt20 mmM8 x 1.251400 (N)4 399 NOK
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmØyebolt25 mmM10 x 1.52300 (N)4 367 NOK
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmLøfte øyebolt-M10 x 1.52300 (N)8 911 NOK
RFQ
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmØyebolt30 mmM14 x 25000 (N)9 376 NOK
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmLøfte øyebolt-M12 x 1.753400 (N)8 543 NOK
RFQ
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmØyebolt30 mmM12 x 1.753400 (N)4 936 NOK
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmLøfte øyebolt-M16 x 27000 (N)8 807 NOK
RFQ
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmØyebolt35 mmM16 x 27000 (N)3 443 NOK
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmLøfte øyebolt-M22x2.515,000 (N)3 369 NOK
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmLøfte øyebolt-M20 x 2.512,000 (N)9 893 NOK
RFQ
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmØyebolt40 mmM22x2.515,000 (N)3 648 NOK
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmØyebolt40 mmM20 x 2.512,000 (N)3 688 NOK
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmLøfte øyebolt-M24 x 318,000 (N)3 085 NOK
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmØyebolt50 mmM27x325,000 (N)6 115 NOK
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmLøfte øyebolt-M30x3.532,000 (N)6 872 NOK
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmØyebolt65 mmM30x3.532,000 (N)3 551 NOK
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmØyebolt65 mmM33x3.542,000 (N)6 942 NOK
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmØyebolt75 mmM36x446,000 (N)3 344 NOK
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmØyebolt75 mmM39x460,000 (N)4 656 NOK
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmLøfte øyebolt-M36x446,000 (N)5 069 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?