APPROVED VENDOR Ekspansjonsledd

filtre

APPROVED VENDOR -

Ekspansjonsfelles sfære

StilModellBoltsirkel Dia.BolthullstørrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeRørstørrelsetypenPris (eks. mva)
AAMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Enkel sfære1 184NOK
AAMSE2013.13 "1 / 2-13 "EPDM4.25 "61"Enkel sfære1 244NOK
AAMSE201H3.88 "1 / 2-13 "EPDM5"61.5 "Enkel sfære1 154NOK
BAMTE201H3.88 "1 / 2-13 "EPDM5"71.5 "Dobbel sfære1 363NOK
AAMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Enkel sfære1 243NOK
BAMT201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"71.5 "Dobbel sfære1 492NOK
BAMT2024.75 "3 / 4 "Neopren6"72"Dobbel sfære1 867NOK
AAMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Enkel sfære1 534NOK
BAMTE2024.75 "5 / 8-11 "EPDM6"72"Dobbel sfære1 913NOK
AAMSE2024.75 "5 / 8-11 "EPDM6"62"Enkel sfære1 466NOK
BAMT202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"72.5 "Dobbel sfære2 429NOK
BAMTE202H5.5 "5 / 8-11 "EPDM7"72.5 "Dobbel sfære2 451NOK
AAMSE202H5.5 "5 / 8-11 "EPDM7"62.5 "Enkel sfære1 867NOK
AAMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Enkel sfære1 937NOK
AAMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Enkel sfære2 234NOK
BAMT2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "73"Dobbel sfære2 633NOK
BAMTE2036"5 / 8-11 "EPDM7.5 "73"Dobbel sfære2 645NOK
AAMSE2036"5 / 8-11 "EPDM7.5 "63"Enkel sfære2 160NOK
BAMTE2047.5 "5 / 8-11 "EPDM9"94"Dobbel sfære3 815NOK
AAMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Enkel sfære2 847NOK
BAMT2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"94"Dobbel sfære3 782NOK
AAMSE2047.5 "5 / 8-11 "EPDM9"64"Enkel sfære2 697NOK
BAMTE2058.5 "3 / 4-10 "EPDM10 "95"Dobbel sfære4 658NOK
BAMT2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "95"Dobbel sfære4 337NOK
AAMSE2058.5 "3 / 4-10 "EPDM10 "65"Enkel sfære3 244NOK
APPROVED VENDOR -

Ekspansjonsledd dobbel kule 2 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TEJ-3-202HAD7DMU-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?