GODKJENT LEVERANDØR TEJ-3-202H Ekspansjonsledd dobbel sfære 2 1/2 In | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H ekspansjonsledd dobbel sfære 2 1/2 tommer

Vare: AD7DMU Modell: TEJ-3-202HKryssreferanse: 4DPZ5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
Boltsirkel Dia.5.5
Bolthullstørrelse5 / 8-11 "
Bolthull4
TilkoblingTappede hull
Flensetykkelse. 625 "
MaterialePTFE
Maks. Press170 PSI ved 70 grader. F
Utenfor Dia.7"
Total lengde1.97 "
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-40 til 400 grader F
typenDobbel sfære
Vakuum26" i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.33
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode4009220050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H ekspansjonsledd dobbel sfære 2 1/2 tommer