Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR AMSE201 ekspansjonsskjøt 1 tommer enkel sfære | AA9GDJ 1CZD9

APPROVED VENDOR AMSE201 ekspansjonsledd 1 tommers enkelt sfære

På lager
Vare: AA9GDJ Modell: AMSE201Kryssreferanse: 1CZD9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidelsesledd
Boltsirkel Dia.3.13 "
Bolthullstørrelse1 / 2-13 "
Bolthull4
Tilkoblingboret
Flensetykkelse0.55 "
MaterialeEPDM
Maks. Press225 PSI ved 72 grader. F
Utenfor Dia.4.25 "
Total lengde6
Rørstørrelse1"
Temp. Område-50 til 230 grader F
typenEnkel sfære
Vakuum26 i Hg ved 72 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.BolthullstørrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeRørstørrelsetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR AMS201H Ekspansjonsskjøt 1 1/2 tommers enkelt sfære | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Enkel sfære1 243 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS202 ekspansjonsskjøt 2 tommer enkel sfære | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Enkel sfære1 534 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS201 ekspansjonsskjøt 1 tommers enkelt sfære | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Enkel sfære1 184 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS202H ekspansjonsskjøt 2 1/2 tommers enkelt sfære | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Enkel sfære1 937 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS203 ekspansjonsskjøt 3 tommers enkelt sfære | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Enkel sfære2 234 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS204 ekspansjonsledd 4 tommers enkelt sfære | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Enkel sfære2 847 NOK
GODKJENT LEVERANDØR AMS205 ekspansjonsskjøt 5 tommer enkelt sfære | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "65"Enkel sfære3 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR AMSE201 ekspansjonsledd 1 tommers enkelt sfære
1 244 NOK / enhet