PORT-A-COOL Fordampende kjølere

filtre

PORT-A-COOL -

Bærbare fordampningskjølere

Port-A-Cool bærbare kjølere er integrert med Kul Comfort fordampningsmedier for kjøling av luft gjennom fordampning av vann. Disse kjølerne har et stort avløp for å forhindre overskylling, en væskenivåindikator for å forhindre tørr drift av enheten og et automatisk avstengningsanlegg for pumpe for beskyttelse mot overoppheting. Velg mellom et bredt utvalg av disse fordampningskjølerne som er tilgjengelige i gjeldende karakterer 8.5, 9.1, 11.9 og 15.9A Raptor Supplies.

StilModellSpeedLuftstrømampsBreddeBlad Dia.FARGEDybdeHøydePris (eks. mva)
APACHZ260DAZ--------139 653NOK
BPACJS2301A1--------20 274NOK
CPACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "oransje35 "89.75 "147 370NOK
DPACJS2401A1Variabel5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
RFQ
EPACJS2601A1Variabel13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "53 189NOK
RFQ
FPACJS2501A1Variabel9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "42 828NOK
RFQ
GPACJS2701A1Variabel23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "73 196NOK
RFQ
HPACJS2201A1Variabel2400 cfm3.428.5 "-Svart26.5 "42 "14 011NOK
PORT-A-COOL -

Lamellsett

StilModellPris (eks. mva)
APARLVR0003001 252NOK
BPARLVR0002001 155NOK
PORT-A-COOL -

Strømledninger

StilModellPris (eks. mva)
APARPCD00220A1 009NOK
BPARPCD00010B1 342NOK
PORT-A-COOL -

Remskive, Remskive

ModellSakPris (eks. mva)
FAN-ACC-14CT7WDD1 632 NOK
PORT-A-COOL -

Band, Band

ModellSakPris (eks. mva)
BELR0001CT7WAE239NOK
PORT-A-COOL -

Dreneringslokk, avløpshette

ModellSakPris (eks. mva)
PARPACINJS006CT7WAM274NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?