TENNSCO Ergonomiske arbeidsbenker

Kjemikalie- og korrosjonsbestandige arbeidsbenker med en maksimal lastekapasitet på 4000 lb og justerbar arbeidshøyde

filtre

TENNSCO -

Ergonomisk arbeidsbenk

StilModellDybdeHøydeLastekapasitetOverflatematerialeTopptykkelseBreddePris (eks. mva)
AWBAT-1-3096W30 "35 3/8 til 41 3/8 "3000 lb.Slakterblokk1.75 "96 "13 852NOK
RFQ
BWBAT-1-3060P30 "35 3/8 til 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "7 088NOK
CWBAT-1-3048W30 "35 3/8 til 41 3/8 "3800 lb.Slakterblokk1.75 "48 "8 482NOK
DWBA-1-3072SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "1800 lb.spon1.5 "72 "6 934NOK
RFQ
EWBAT-1-3072P30 "35 3/8 til 41 3/8 "750 lb.Laminat1.5 "72 "7 936NOK
RFQ
FWBAT-1-3096P30 "35 3/8 til 41 3/8 "1000 lb.Laminat1.5 "96 "10 926NOK
RFQ
GWBAT-1-3072W30 "35 3/8 til 41 3/8 "3600 lb.Slakterblokk1.75 "72 "10 282NOK
RFQ
HWBAT-1-3060W30 "35 3/8 til 41 3/8 "3800 lb.Slakterblokk1.75 "60 "9 038NOK
IWBA-1-3060SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "2500 lb.spon1.5 "60 "6 345NOK
JWBAT-1-3696W36 "35 3/8 til 41 3/8 "4000 lb.Slakterblokk1.75 "96 "19 607NOK
RFQ
FWBAT-1-3696P36 "35 3/8 til 41 3/8 "1200 lbs.Laminat1.5 "96 "12 349NOK
RFQ
KWBA-1-3672SHB36 "27 7/8 til 35 3/8 "1800 lb.spon1.5 "72 "7 700NOK
RFQ
LWBAT-1-3672P36 "35 3/8 til 41 3/8 "750 lb.Laminat1.5 "72 "9 080NOK
RFQ
MWBAT-1-3660W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3800 lb.Slakterblokk1.75 "60 "10 338NOK
NWBAT-1-3672W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3600 lb.Slakterblokk1.75 "72 "11 684NOK
RFQ
OWBAT-1-3660P36 "35 3/8 til 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "8 539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?