TENNSCO WBAT-1-3696W Arbeidsbenk 96 tommer bredde x 36 tommer dybde x 4000 lbs løvtre | AH9AMT 39FL28

TENNSCO WBAT-1-3696W Arbeidsbenk 96 tommers bredde x 36 tommers dybde x 4000 lbs hardtre

Vare: AH9AMT Modell: WBAT-1-3696WKryssreferanse: 39FL28
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 002 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde36 "
KanttypeRett
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høyde35 3/8 til 41 3/8 "
BentypeRett
Lastekapasitet4000 lb.
OverflatematerialeSlakterblokk
Topptykkelse1.75 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.365
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)248.92
Skipets bredde (cm)97.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidsbenk / bordjustering: boltet

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetOverflatematerialeTopptykkelseBreddePris
TENNSCO WBAT-1-3660P Arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 800 kg | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 til 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "8 153 NOK
TENNSCO WBAT-1-3660W arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 3800 lbs | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3800 lb.Slakterblokk1.75 "60 "9 903 NOK
TENNSCO WBAT-1-3672P Arbeidsbenk 72 tommer bredde x 36 tommer dybde 750 lbs | AH9AML 39FL22 WBAT-1-3672P36 "35 3/8 til 41 3/8 "750 lb.Laminat1.5 "72 "8 678 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3672W arbeidsbenk 72 tommer bredde x 36 tommer dybde 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3600 lb.Slakterblokk1.75 "72 "11 217 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P Arbeidsbenk 96 tommer bredde x 36 tommer dybde 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 til 41 3/8 "1200 lbs.Laminat1.5 "96 "11 867 NOK
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Arbeidsbenk 30 tommers dybde 2500 kg Justerbare ben | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "2500 lb.spon1.5 "60 "6 028 NOK
TENNSCO WBA-1-3072SHB Arbeidsbenk 30 tommer dybde 1800 lbs Justerbare ben | AH9APE 39FL62 WBA-1-3072SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "1800 lb.spon1.5 "72 "6 597 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3696W Arbeidsbenk 96 tommers bredde x 36 tommers dybde x 4000 lbs hardtre
19 002 NOK / enhet