TENNSCO WBAT-1-3672P Arbeidsbenk 72 tommer bredde x 36 tommer dybde 750 lbs | AH9AML 39FL22

TENNSCO WBAT-1-3672P Arbeidsbenk 72 tommers bredde x 36 tommers dybde 750 lbs

Vare: AH9AML Modell: WBAT-1-3672PKryssreferanse: 39FL22
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 080 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
MonteringUmontert
FARGEGrå
Dybde36 "
KanttypeRett
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høyde35 3/8 til 41 3/8 "
BentypeRett
Lastekapasitet750 lb.
OverflatematerialeLaminat
Topptykkelse1.5 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.095
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)196.22
Skipets bredde (cm)97.79
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidsbenk / bordjustering: boltet

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetOverflatematerialeTopptykkelseBreddePris
TENNSCO WBAT-1-3660P Arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 800 kg | AH9AMG 39FL18 WBAT-1-3660P36 "35 3/8 til 41 3/8 "800 lb.Laminat1.5 "60 "8 539 NOK
TENNSCO WBAT-1-3660W arbeidsbenk 60 tommer bredde x 36 tommer dybde 3800 lbs | AH9AMJ 39FL20 WBAT-1-3660W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3800 lb.Slakterblokk1.75 "60 "10 338 NOK
TENNSCO WBAT-1-3672W arbeidsbenk 72 tommer bredde x 36 tommer dybde 3600 lbs | AH9AMN 39FL24 WBAT-1-3672W36 "35 3/8 til 41 3/8 "3600 lb.Slakterblokk1.75 "72 "11 684 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696P Arbeidsbenk 96 tommer bredde x 36 tommer dybde 1200 lbs | AH9AMQ 39FL26 WBAT-1-3696P36 "35 3/8 til 41 3/8 "1200 lbs.Laminat1.5 "96 "12 349 NOK
RFQ
TENNSCO WBAT-1-3696W Arbeidsbenk 96 tommer bredde x 36 tommer dybde x 4000 lbs løvtre | AH9AMT 39FL28 WBAT-1-3696W36 "35 3/8 til 41 3/8 "4000 lb.Slakterblokk1.75 "96 "19 607 NOK
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060SHB Arbeidsbenk 30 tommers dybde 2500 kg Justerbare ben | AH9APD 39FL61 WBA-1-3060SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "2500 lb.spon1.5 "60 "6 345 NOK
TENNSCO WBA-1-3072SHB Arbeidsbenk 30 tommer dybde 1800 lbs Justerbare ben | AH9APE 39FL62 WBA-1-3072SHB30 "27 7/8 til 35 3/8 "1800 lb.spon1.5 "72 "6 934 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO WBAT-1-3672P Arbeidsbenk 72 tommers bredde x 36 tommers dybde 750 lbs
9 080 NOK / enhet