MAHR Elektroniske digitale indikatorer

filtre

MAHR -

Elektronisk indikator, digital

StilModellNøyaktighetBezelSakOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 626NOK
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 341NOK
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 296NOK
D20330110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Ekstern digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 912NOK
E20331110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm11 006NOK
E20331010.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm7 919NOK
MAHR -

Elektronisk digital indikator +/- 0.040 In

ModellSakPris (eks. mva)
2034201AE6FFC8 570 NOK
MAHR -

Digital indikator blyantsonde for AE6FFF

ModellSakPris (eks. mva)
2033099AE6FFG6 545 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?