HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Elektriske boksdeksler

UL-listede og CSA-sertifiserte boksdeksler for 50 ampere twist-lock enkeltkontakter. Laget av galvanisert stål og designet for å fungere ved temperaturer fra -40 til 75 grader Celsius

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Gulvkassedeksler

StilModellHøydeLengdeMaterialeAntall gjengerFormtypenBreddePris (eks. mva)
APFBR826GYA-4.187 "PVC1rektangulærRektangulær, for enten stillinje eller dupleksbeholder3"735NOK
BSA3625-4.125 "Aluminum2rektangulærRektangulær, tosidig skrue3"1 238NOK
CSA2425-4.125 "Aluminum1rektangulærRektangulær, 2 1/8" x 3/4" kombinasjon3"1 158NOK
DS2525-3.875 "Messing1Rund-1 / 2 "971NOK
ES3625-4.16 "Messing2rektangulær-2.99 "1 123NOK
FS3725-1.5 "Messing2Rund-1.5 "1 096NOK
GS3825-4.16 "Messing2rektangulær-2.99 "1 928NOK
HS3925-3.875 "Messing2Rund-3 / 16 "1 947NOK
IS29251"2.125 "Messing1RundRund2.12 "860NOK
JS24253 / 4 "4.16 "Messing1rektangulærKombinasjon2.99 "1 044NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kraftige bærbare utløpsbokser og dekkplater

Hubbell Wiring Device-Kellems dekselplater for strømuttak er designet for å beskytte elektriske enheter og ledninger inne i kabinetter. Disse støpte eller fabrikkerte veggplatene brukes med enkeltbeholdere og laget av Valox / termoplast / messing for å motstå skade fra korrosjon og støt. Utvalgte modeller er utstyrt med et låsende deksel over platen for å hindre uautorisert tilgang til strømforsyningen.

StilModellplate TypeFARGEAnleggStørrelsetypenFinishSakMaterialePris (eks. mva)
AHBL96067-MessingfabrikkertstandardLåsingBørstetDekkMessing3 503NOK
BHBLP7FSEnkelt beholder 1.40" Dia. HullGrå-4.56 "x 2.84"Bærbar utløpsboksLett teksturUtløpsboksdekselValox155NOK
CHBLP720FSEnkel beholder 1.60" hulldiameter.Gråstøpt4.56 "x 2.84"Bærbar utløpsboksLett teksturUtløpsboksdekseltermo173NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Veggplate, 1-gjeng, for 30A låseenhet, standardstørrelse, støpt aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
HBL20406BC7PRX486NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsedeksel, 1-gjengs, vekselåpning, børstet messing

ModellSakPris (eks. mva)
HBL96062BD4ZDX1 886 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsedeksel, 1-gjengs, vekselåpning, børstet messing

ModellSakPris (eks. mva)
HBL96061BC8VXV1 729 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsedeksel, 1-gjengs, vekselåpning, børstet messing

ModellSakPris (eks. mva)
HBL96061DCHBC8LUT2 217 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Boksdeksel, 1-gjeng, tosidig åpning, for bærbar uttaksboks, gul

ModellSakPris (eks. mva)
HBLP8FSYAF7LKF213NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vinklet adapter, 3/4 tommer Npt, hvit

ModellSakPris (eks. mva)
HBL60CM55WBD3VDL317NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vinklet adapter, 3/4 tommer Npt, Ywllow

ModellSakPris (eks. mva)
HBL60CM55BD3VYN317NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vinklet adapter, 3/4 tommer Npt, grå

ModellSakPris (eks. mva)
HBL6055BD3MUW317NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vinklet adapter, 45 grader, støpt aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
HBL26404CE6RYW-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?