Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLP720FS boksdeksel, 1-gjengs, 1.60 tommers åpning, for bærbar uttaksboks, grå | AA9JGZ 1DJL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS boksdeksel, 1-gjeng, 1.60 tommer åpning, for bærbar uttaksboks, grå

På lager
Vare: AA9JGZ Modell: HBLP720FSKryssreferanse: 1DJL7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsboksdeksel
FARGEGrå
Anleggstøpt
Cord Dia. Område0.38 "-0.75"
FinishLett tekstur
Materialetermo
MonteringBoksfeste
Antall gjenger1
Antall utsalgssteder1-enhet
plate TypeEnkel beholder 1.60" hulldiameter.
Størrelse4.56 "x 2.84"
typenBærbar utløpsboks
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: UV-stabilisert

Produktvarianter

ProduktModellplate TypeFARGEAnleggStørrelsetypenFinishSakMaterialePris
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLP7FS boksdeksel, 1-gjengs, 1.40 tommers åpning, for bærbar uttaksboks, grå | AA9JGY 1DJL6 HBLP7FSEnkelt beholder 1.40" Dia. HullGrå-4.56 "x 2.84"Bærbar utløpsboksLett teksturUtløpsboksdekselValox155NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL96067 Låsedeksel, 1-gjengs, 1.40 tommers åpning, børstet messing | AD7APQ 4D095 HBL96067-MessingfabrikkertstandardLåsingBørstetDekkMessing3 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS boksdeksel, 1-gjeng, 1.60 tommer åpning, for bærbar uttaksboks, grå
201NOK / enhet