QMARK Elektriske veggmonterte ovner

filtre

StilModellForsterker ACBtuHSpenningWattsPris (eks. mva)
ACWH3307F11.0/5.410,236/51182773000/15007 452NOK
ACWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/30007 004NOK
ACWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/48007 591NOK
ACWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/30007 748NOK
ACWH3504F17.3/2012,283/16,377208/2403600/48007 710NOK
QMARK -

Elektrisk veggvarmer

StilModellForsterker ACBtuHFARGESpenningWattsPris (eks. mva)
ASSAR1802AL15.06142Aluminum120540 til 180020 273NOK
BSSAR180215.06142Nordlige hvite120540 til 180020 875NOK
BSSAR480717.316,378Nordlige hvite2771800 til 480020 661NOK
ASSAR4807AL17.316,378Aluminum2771800 til 480019 125NOK
BSSAR480420.016,378Nordlige hvite2401800 til 480020 875NOK
ASSAR4804AL20.016,378Aluminum2401800 til 480018 503NOK
BSSAR480823.116,378Nordlige hvite2081800 til 480019 268NOK
ASSAR4808AL23.116,378Aluminum2081800 til 480017 651NOK
QMARK -

Smart Series, elektrisk veggvarmer

Qmark Smart Series viftedrevne veggvarmere er ideelle for kjellere, garasjer eller arbeidsplasser for varme og komfort hele året. Disse elektriske veggvarmerne har en LED-berøringsskjerm for enkel avlesning og en programmerbar termostat med ukedag- og helgeinnstillinger. De opererer ved temperaturer fra 40 til 99 grader F. De har polyesterkonstruksjon med pulverlakkert finish for forlenget levetid og motstand mot korrosjon på den eksponerte overflaten.

StilModellForsterker ACSpenningPris (eks. mva)
ASSHO40076.5 - 14.427711 671NOK
ASSHO40047.5 - 16.724012 213NOK
ASSHO40088.7 - 19.220811 857NOK
QMARK -

Kommersiell elektrisk veggvarmer

StilModellMonteringstypeForsterker ACBtuHSpenningWattsFARGEFinishHusdybdePris (eks. mva)
AHT1502SSInnfelt1.6 til 12.5682 til 5120120200 til 1500GråGlossy3.75 "9 409NOK
AHT2024SSInnfelt1.0 til 8.3853 til 6826240250 til 2000GråGlossy3.75 "10 012NOK
BAWH4408FNWInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 799NOK
CAWH4408FInnfelt eller overflate19.2/9.613,648/68242084000/2000BronsePulverlakk5.25 "9 026NOK
BAWH4404FNWInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 690NOK
CAWH4404FInnfelt eller overflate16.7 / 14.5 / 8.3 / 7.213,648 / 10,236 / 6824 / 5118208/2404000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 140NOK
CAWH4407FInnfelt eller overflate14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500BronsePulverlakk5.25 "9 026NOK
BAWH4407FNWInnfelt eller overflate14.5 / 12.5 / 7.2 / 6.313,648 / 10,236 / 6824 / 5118240/2774000 / 3000 / 2000 / 1500Nordlige hvitePulverlakk5.25 "8 703NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?