STIEBEL ELTRON Elektriske tankløse vannvarmere

Hydraulisk styrte små gjennomstrømningsvannvarmere med et kobberkledd varmeelement kontrollert av en strømningsbryter for å forhindre tørrbrann. Ideell for bruk i bad/kjøkkenvasker, vaskerom etc. MINI varmtvannsberedere for å gi vanntemp. opptil 122 grader F også tilgjengelig

filtre

STIEBEL ELTRON -

Elektriske tankløse vannvarmere

Stiebel Eltron elektriske tankløse varmtvannsberedere er designet for øyeblikkelig oppvarming av vann på forespørsel og levere en ubegrenset tilførsel av varmt vann i kommersielle og industrielle anlegg. Disse enhetene er hydraulisk kontrollert for stillegående drift og har en strømningsbrytermekanisme for å kontrollere varmeelementet, forhindre tørr brann eller for tidlig svikt i systemet. Noen modeller har en avansert mikroprosessorkontrollmekanisme for kontinuerlig overvåking av informasjon fra strømningssensoren ved å kompensere svingningene i innkommende vann og strømningshastighet og opprettholde en konstant vanntemperaturutgang for maksimal beskyttelse mot skålding. Velg fra et bredt spekter av tankløse elektriske varmeovner med én eller flere brukspunkter, tilgjengelig i ledningsstørrelser fra 6 til 12 AWG på Raptor Supplies.

StilModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseHøydeSakTemp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
ADHC 6-3 KLASSISK-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--2 869NOK
B239223-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--12 380NOK
CMini-E 3-1-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 578NOK
DMini-E 4-2-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 578NOK
E239222-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--11 489NOK
FMini-E 2-1-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 610NOK
G239213-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--5 835NOK
HMini-E 6-2-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 407NOK
IMini-E 3.5-1-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 283NOK
JMini-E 2.5-1-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--3 283NOK
B239221-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--11 189NOK
K239214-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--8 496NOK
L239219-----Elektrisk tankfri varmtvannsbereder--8 251NOK
MMINI 2.57.5 "213.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 353NOK
MMINI 37.5 "253.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 144NOK
MMINI 67.5 "24.73.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC2 267NOK
MMINI 47.5 "15.23.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC3 093NOK
MMINI 3.57.5 "313.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 161NOK
MMINI 27.5 "163.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 360NOK
NDHC-E8-107.12 "504.125 "8AWG14.187 "Elec Tankless varmtvannsbereder86 grader til 140 grader F208 / 240 VAC3 947NOK
ODHC-E 127.88 "504.125 "6AWG14.187 "Elec Tankless varmtvannsbereder86 grader til 140 grader F208 / 240 VAC3 964NOK
StilModellampsSpenningWattsPris (eks. mva)
ADHC 3-1 KLASSISK25A120V3000W2 869NOK
ADHC 8-2 KLASSISK30A240V / 208V7200W2 869NOK
StilModellampsSpenningWattsLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ADHC 3-2 KLASSISK14A240V / 208V3300W14/2 AWG2 869NOK
ADHC 4-2 KLASSISK16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG2 869NOK
ADHC 4-3 KLASSISK17A277V4500W12/2 AWG2 869NOK
ADHC 5-2 KLASSISK20A240V / 208V4800W12/2 AWG2 869NOK
ADHC 6-2 KLASSISK25A240V / 208V6000W10/2 AWG2 869NOK
ADHC 9-3 KLASSISK32.5A277V9000W8/2 AWG2 869NOK
ADHC 10-2 KLASSISK40A240V / 208V9600W8/2 AWG2 869NOK
STIEBEL ELTRON -

Elektrisk tankløs vannvarmer, 208/240V, 36000W, 150A

ModellSakPris (eks. mva)
239218CH6JEG10 819 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?