Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AE8RWH 6FCC3

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v

På lager
Vare: AE8RWH Modell: DHC-E8-10Kryssreferanse: 6FCC3
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
3 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC50
Dybde4.125 "
ElementsKobberkappet huset i sylinder
Høyde14.187 "
Min. Flytaktivering0.29 gpm
MonteringVertikal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område86 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM98 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM33/44 grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM20/26 grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM12/16 grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM8/11 grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM6/8 grader F
Spenning208 / 240 VAC
Vanntilkobling1 / 2 "PT
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts7200/9600
Bredde7.12 "
Ledningsstørrelse8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.08
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8516100080
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseHøydeSakTemp. OmrådeSpenningPris
STIEBEL ELTRON MINI 2 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 573 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Elektrisk tankfri varmtvannsbereder 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 570 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 3 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 555 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 545 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC3 476 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC2 285 NOK
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Vannvarmer uten tank 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6AWG14.187 "Elec Tankless varmtvannsbereder86 grader til 140 grader F208 / 240 VAC3 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v
3 947 NOK / enhet